Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC14018BDG ZÄHLER, TEILEN DURCH N, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534634
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14018BDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Summierzähler
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikfamilie / Sockelnummer: MC14018
  • Logik-IC-Sockelnummer: 4018
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Zählertyp: Teiler N
  • Logik-IC-Familie: MC140
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zählwert, max.: 5
  • Taktfrequenz: 4 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: digitaler zähler, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Zähler, ONSEMI, MC14018BDG, 2534634, 253-4634
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 1,37*
    Lager 139
    253
    € 14,99*
    ab € 0,315*
    € 1,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    16-350000-11-RC
    ab € 18,09*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,60*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04
    ab € 3,62*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-04ST
    ab € 3,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.