Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC100EP51DTG D-FLIPFLOP, 375PS, TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534653
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC100EP51DTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Flip-Flop-Typ: D
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • Frequenz: 3 GHz
  • Triggertyp: Positive/negative Taktflanke
  • Logik-IC-Familie: 100EP
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Ausbreitungsverzögerung: 375 ps
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Ausgang: Differenz, ECL
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flip-Flop-Schaltungen, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, ONSEMI, MC100EP51DTG, 2534653, 253-4653
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,32*
    € 6,65*
    Lager 139
    190
    1
    € 14,99*
    ab € 4,65*
    € 12,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.