Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY V40PW45CHM3/I SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 40A 45V SLIMDPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535173
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V40PW45CHM3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 240 A
  • Produktpalette: TMBS® SlimDPAK
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 45 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A
  • Durchlassspannung, max.: 640 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SlimDPAK
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, V40PW45CHM3/I, 2535173, 253-5173
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,652*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,652*
    € 0,77588
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D PAK
    ab € 0,75*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 08 D PAK
    ab € 1,34*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 81,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.