Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
KEMET T520D337M006ATE040 KONDENSATOR, 330æF, 6.3V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2535310
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T520D337M006ATE040
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
tantalkondensator kemet
Hersteller-Größencode:
D
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.04 ohm
Produktpalette:
T520 KO-CAP Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [Metrisch: 7343]
Rippelstrom:
2.4 A
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
330 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
6.3 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
4.3 mm
Produkthöhe:
2.8 mm
Produktlänge:
7.3 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Polymer-Kondensatoren
>
Tantal-Polymer-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Polymer-Kondensatoren
,
Tantal-Polymer-Kondensatoren
,
KEMET
,
T520D337M006ATE040
,
2535310
,
253-5310
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,773*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,408*
€ 1,67552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,993*
€ 1,18167
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,983*
€ 1,16977
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVX, SMD Polymerkondensator 330μF / 6.3V dc
KYOCERA AVX
TCJD337M006R0040E
ab € 0,46*
Ähnlich
KYOCERA AVX TCJD337M006R0040 KONDENSATOR, 330æF, 6.3V, 20%, 2917
KYOCERA AVX
TCJD337M006R0040
ab € 0,419*
Ähnlich
KYOCERA AVX TCJY337M006R0040 KONDENSATOR, 330æF, 6.3V, 20%, 2917
KYOCERA AVX
TCJY337M006R0040
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen