Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
TUK SP0.5BL PATCHKABEL, RJ45, CAT6, 0.5M, BLAU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2535357
Hersteller:
TUK
Herst.-Nr.:
SP0.5BL
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial:
19.7 Zoll
Kabellänge - Metrisch:
500 mm
Produktpalette:
SP
Mantelfarbe:
Blau
Kabelaufbau:
UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
Steckverbinder auf Steckverbinder:
RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
LAN-Kategorie:
Cat6
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Ethernet-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat6 0,5m blau
,
patch kabel
,
patch-kabel blau
,
Einzeladern
,
Ethernet-Kabel
,
Kabel
,
konfektionierte
,
TUK
,
SP0.5BL
,
2535357
,
253-5357
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,58*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Videk 1966-5 Netzwerkkabel Beige 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Videk
1966-5
ab € 13,64*
Zubehör
Inline-Koppler, RJ45-Buchse - RJ45-Buchse, Gerade, CAT6a
TUK
SGAC
ab € 4,65*
Zubehör
TENMA 72-8495 LAN-TESTER, LCD, MIT DMM
Tenma
72-8495
ab € 35,62*
Zubehör
TUK SKFBL MODULARE BUCHSE, RJ45, CAT6, 8P8C, BLAU
TUK
SKFBL
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen