Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK SP5RD PATCHKABEL, RJ45, CAT6, 5M, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535368
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     SP5RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Produktpalette: SP
  • Mantelfarbe: Rot
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 5m, patchkabel, patchkabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, TUK, SP5RD, 2535368, 253-5368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Videk
    1966-5
    ab € 13,82*
    Zubehör
    TUK
    SGAC
    ab € 3,90*
    Zubehör
    Tenma
    72-8495
    ab € 33,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.