Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MCR12DSNT4G SCR-THYRISTOR, 12A, 800V, TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535530
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCR12DSNT4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 100 A
  • Haltestrom, max.: 6 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-252 (DPAK)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 200 µA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 12 A
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 7.6 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Zündspannung, max.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, MCR12DSNT4G, 2535530, 253-5530
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,85*
    € 1,93*
    Lager 139
    2988
    5
    € 14,99*
    ab € 0,934*
    € 2,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,38*
    € 2,8322
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABL Heatsinks
    PPN0500B
    ab € 3,82*
    Zubehör
    BOYD
    1.25GY-50
    ab € 13,66*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 80,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.