Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 600 V, 75 µA, 2.6 A, 4 A, TO-252 (DPAK), 3 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535532
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCR708AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 25 A
  • Haltestrom, max.: 5 mA
  • Produktpalette: MCR703A
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-252 (DPAK)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Zündstrom, max.: 75 µA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 2.6 A
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Zündspannung, max.: 800 mV
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, MCR708AG, 2535532, 253-5532
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3095
    € 14,99*
    ab € 0,323*
    € 1,162*
    € 6,90*
    ab € 0,38*
    € 1,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,162*
    € 1,38278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK244 13 D3 PAK
    ab € 0,81*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.