Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI FT2232H-56Q-REEL INTERFACE-BRÜCKE, USB-UART/FIFO, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535722
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT2232H-56Q-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.98 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • Brücke: USB zu UART, FIFO
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Interface-Brücken, Schnittstellen, Treiber, FTDI, FT2232H-56Q-REEL, 2535722, 253-5722
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,23*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,60*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE934-08E
    ab € 3,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.