Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK KCUAA3BK KEYSTONE-KUPPLUNG USB 3.0 A BUCHSE SCHW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535888
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KCUAA3BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: KCUAA
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 3.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, TUK, KCUAA3BK, 2535888, 253-5888
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.