Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUK KCUAA311WH KEYSTONE-KUPPLUNG USB 3.0 A BUCHSE WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535889
Hersteller:
     TUK
Herst.-Nr.:
     KCUAA311WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: -
  • USB-Version: USB 3.0
  • Produktpalette: KCUAA
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • Kontaktmaterial: -
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 3.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, TUK, KCUAA311WH, 2535889, 253-5889
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 6,69*
    € 11,41*
    Lager 139
    130
    € 14,99*
    ab € 6,35*
    € 12,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.