Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER IE0524S DC/DC-WANDLER, 24V, 0.042A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2536042
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IE0524S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: IE05 Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 9.65 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 6 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 11.68 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 42 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, IE0524S, 2536042, 253-6042
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,75*
    € 6,83*
    € 5,95*
    ab € 4,87*
    € 8,20*
    Lager 139
    179
    € 14,99*
    ab € 4,77*
    € 8,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    NME0524SC
    ab € 3,98*
    Ähnlich
    RECOM POWER
    RO-0524S/HP
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.