Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC32710 LÜFTERFILTERBAUGRUPPE, 92MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2536408
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläse
Kühlung
Lüfter
Lüfter-Filter-Baugruppen
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Axiallüfter
  • Fingerschutzmaterial: Kunststoff
  • Mittenabstand Montagelöcher: 82.6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Filtermaterial: PU (Polyurethan)-Schaum
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.