Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM KDZVTR3.9B ZENER-DIODE, 1W, 3.9V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2536461
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KDZVTR3.9B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: KDZV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 3.9 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, KDZVTR3.9B, 2536461, 253-6461
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,075*
    € 0,2286*
    Lager 139
    3310
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0894*
    € 0,6469*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6469*
    € 0,76981
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4273*
    € 0,50849
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3687*
    € 0,43875
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2261*
    € 0,26906
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1847*
    € 0,21979
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1473*
    € 0,17529
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0894*
    € 0,10639
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2345* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.