Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM KDZVTR36B ZENER-DIODE, 1W, 36V, SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2536462
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KDZVTR36B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Produktpalette: KDZV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 36 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ROHM, KDZVTR36B, 2536462, 253-6462
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0952*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5969*
    € 0,71031
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4277*
    € 0,50896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2458*
    € 0,2925
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2209*
    € 0,26287
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1834*
    € 0,21825
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1191*
    € 0,14173
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.