Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Suppressordiode
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 824551581 TVS-DIODE, 3KW, 58V, BIDIR., DO-214AB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2536493
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
824551581
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung:
3 kW
Produktpalette:
WE-TVSP
Sperrspannung:
58 V
Klemmspannung, max.:
93.6 V
TVS-Polarität:
Bidirektional
Anzahl der Pins:
2 Pin(s)
Durchbruchspannung, min.:
-
Durchbruchspannung, max.:
67.8 V
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Diodenmontage:
Oberflächenmontage
Qualifikation:
-
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
Bauform - Diode:
DO-214AB (SMC)
RoHS konform: Ja
... >
Schaltungsschutz
>
TVS - Überspannungsschutzbausteine
>
TVS-Dioden
Weitere Suchbegriffe:
suppressor-diode
,
diode würth elektronik
,
Schaltungsschutz
,
TVS
,
TVS-Dioden
,
Überspannungsschutzbausteine
,
WURTH ELEKTRONIK
,
824551581
,
2536493
,
253-6493
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,929*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen