Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01842 LOETSTATION, 48W, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2542912
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01842
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation 48w
lötstation
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 450 °C
  • Lieferumfang des Kits: Solder Stand &, Sponge, Heater, Soldering Iron &, Tip
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsleistung: 48 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötstationen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D01842, 2542912, 254-2912
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,67*
    € 61,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,24*
    € 59,79
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 48,56*
    € 57,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,57*
    € 55,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,59*
    € 54,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,12*
    € 52,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,47*
    € 44,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    ZD-180/87-1803
    ab € 8,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.