Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D03140 LEITFÄHIGE BÜRSTE, PP, ERGONOMISCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543023
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D03140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste
Breite: -
  • Produktpalette: -
  • Borstenmaterial: -
  • ESD-sichere Bürste: Leitfähig
  • Gesamtlänge: 255 mm
  • Griffmaterial: PP (Polypropylen)
  • Griff: Ergonomischer Griff
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Bürsten, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DURATOOL, D03140, 2543023, 254-3023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,63*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    DESCO EUROPE / VERMASON
    238155
    ab € 53,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.