Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC32831 TASTER, SPST-NO, 0.05A, 12V, THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543092
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: MCDTS-6
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, MC32831, 2543092, 254-3092
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2010
    € 14,99*
    ab € 0,1026*
    € 0,2878*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,141*
    € 0,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2878*
    € 0,34248
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2657*
    € 0,31618
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2159*
    € 0,25692
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1601*
    € 0,19052
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1505*
    € 0,1791
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1425*
    € 0,16958
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,1026*
    € 0,12209
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32828
    ab € 0,0773*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32829
    ab € 0,0652*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32830
    ab € 0,0816*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.