Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC32834 TASTER, SPST-NO, 0.05A, 12V, THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543095
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC32834
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: MCDTSA-6
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP, MC32834, 2543095, 254-3095
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    67
    € 14,99*
    ab € 0,0889*
    € 0,2588*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,126*
    € 0,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2588*
    € 0,30797
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2381*
    € 0,28334
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2077*
    € 0,24716
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1944*
    € 0,23134
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1434*
    € 0,17065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1367*
    € 0,16267
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1137*
    € 0,1353
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32837
    ab € 0,0945*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.