Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74479262210 INDUKTIVITÄT, 1UH, 1.2A, 20%, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543288
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74479262210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: WE-PMCI Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.7 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.195 ohm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74479262210, 2543288, 254-3288
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 0,70*
    Lager 139
    2472
    10
    € 14,99*
    ab € 0,539*
    € 1,213*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,07*
    € 1,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,213*
    € 1,44347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,953*
    € 1,13407
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,13* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.