Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
ESD-Schutz, Arbeitsschutz & Reinraumprodukte
>
Produkte für den ESD-Schutz
>
Erdungskontaktpunkte
>
Artikel
DESCO EUROPE / VERMASON 231200 STECKER,EARTH BONDING POINT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-254356
Hersteller:
DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
231200
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
den
Erdungskontaktpunkte
ESD-Schutz
Sicherheitswiderstand:
1 Mohm
Produktpalette:
-
Anzahl der Druckknöpfe:
3
Erdungsanschlüsse:
Druckknopf (Stecker)
SVHC:
No SVHC (08-Jul-2021)
Anschlusslänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
ESD-Schutz, Arbeitsschutz & Reinraumprodukte
>
Produkte für den ESD-Schutz
>
Erdungskontaktpunkte
Weitere Suchbegriffe:
Produkte
,
Reinraumprodukte
,
DESCO EUROPE / VERMASON
,
231200
,
254356
,
254-356
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CK Tintenstift Typ Kugelschreiber Blau
C.K Tools
Z1123
ab € 2,67*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 229987 ARMBAND SET, BLAU/GELB 2M 1X10MM/4MM
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 18,82*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 230245 ERDUNGSKABEL, SPIRAL, GELB
DESCO EUROPE / VERMASON
230245
ab € 12,21*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 230420 ERDUNGSKABEL, GLATT-2,5M LANG
DESCO EUROPE / VERMASON
230420
ab € 10,64*
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON 80108 MATTE ROLLE ABLEITEND, 0.76MX12.2M, BLAU
DESCO EUROPE / VERMASON
80108
ab € 1.744,22*
Zubehör
SCS TM2448L3BL-L STATISCH ABLEITENDE MATTE, 610MM X 1.2M
SCS
TM2448L3BL-L
ab € 97,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen