Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLCF4020T-470MR39 INDUKTIVITÄT 47UH 0.56A 20% GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2544562
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF4020T-470MR39
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: VLCF Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 560 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.934 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: Melamine (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,251*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.