Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLCF5020T-150MR90-1 INDUKTIVITÄT, 15UH, 1.2A, 20%, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2544569
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLCF5020T-150MR90-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: VLCF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2020 [Metrisch 5050]
  • DC-Nennstrom: 1.2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.35 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: Melamine (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,28*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.