Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001093 GEHÄUSE, IP65, PC, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2544919
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001093
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: G2XXMF
  • Außenhöhe - imperial: 1.38 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 64 mm
  • Außentiefe - metrisch: 58 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Wandmontage
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 2.52 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.28 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 35 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MC001093, 2544919, 254-4919
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC001103
    ab € 5,51*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001113
    ab € 4,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.