Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4816P-1-330LF WIDERST.NETZW. ISOL. 8WDST. 33R 1% SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545836
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4816P-1-330LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 1.27 mm
  • Produktpalette: 4800P Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gull-Wing
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/°C
  • Nennleistung: 1.28 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung pro Widerstand: 160 mW
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 5.59 mm
  • Produkthöhe: 2.16 mm
  • Produktlänge: 11.18 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4816P-1-330LF, 2545836, 254-5836
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,56*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.