Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Schaltregler-IC
>
Artikel
DC/DC-Abwärts-Schaltregler (Buck), einstellbar, 4.5V-36Vin, 100mAout, SOT-23-6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2545963
Hersteller:
RICHTEK
Herst.-Nr.:
RT6208GE
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Topologie:
Synchroner Buck (Abwärts)
Ausgangsspannung, max.:
-
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 3 - 168 Stunden
Eingangsspannung, min.:
4.5 V
Eingangsspannung, max.:
36 V
Anzahl der Pins:
6 Pin(s)
Ausgangsstrom:
100 mA
Schaltfrequenz:
-
IC-Gehäuse / Bauform:
SOT-23
Ausgangsspannung, min.:
800 mV
Bauform - DC/DC-Wandler-IC:
SOT-23
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Anzahl der Ausgänge:
1 Ausgänge
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (19-Jan-2021)
Ausgang:
Einstellbar
RoHS konform: Ja
... >
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Spannungsregler
>
DC/DC-Schaltregler
Weitere Suchbegriffe:
(PMIC)
,
DC
,
DC-Schaltregler
,
Halbleiter
,
ICs
,
Power-Management-ICs
,
Spannungsregler
,
RICHTEK
,
RT6208GE
,
2545963
,
254-5963
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,541*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,153*
€ 1,37207
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,113*
€ 1,32447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARIES LCQT-SOT23-6 IC-ADAPTER, 6-SOT23/DIP, 2.54MM
Aries
LCQT-SOT23-6
ab € 1,81*
Zubehör
SCS Antistatisches Handgelenkband Gemäß EN 61340-5-1
SCS
ECWS61M-1
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen