Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD33GA5MEFJ-ME2 LDO-FESTSP.R. AEC-Q100 3.3V 0.5A HTSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2546702
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD33GA5MEFJ-ME2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 3.3V 500mA LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 14 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 500mA
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 3.3V
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSOP
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 600mV
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ROHM, BD33GA5MEFJ-ME2, 2546702, 254-6702
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,523*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,347*
    € 1,60293
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,42*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    ab € 2,04*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.