Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY F339X141548KII2B0 KONDENSATOR, 0.15æF, 10%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2546767
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F339X141548KII2B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Folienkondensatoren
Funkentstörkondensatoren
Kondensatoren
Produktpalette: F339X1 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 480 VAC
  • Entstörklasse: X1
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung B)
  • dv/dt: 100 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.15 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,791*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,49*
    € 4,1531
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,304*
    € 1,55176
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.