Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT CT132TRAN20A-5/10V STROMSENSOR, 20A, SPANNUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2547469
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     CT132TRAN20A-5/10V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Produktpalette: CT132TRAN Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: -
  • Strommessbereich DC: -
  • Ansprechzeit: 200 ms
  • Strommessbereich AC: -
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, stromwandler hobut, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 0,5, Sensoren, Stromsensoren, Wandler, HOBUT, CT132TRAN20A-5/10V, 2547469, 254-7469
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,08*
    € 49,72*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 32,50*
    € 49,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,81*
    € 59,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,85*
    € 56,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,74*
    € 52,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,94*
    € 47,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,79*
    € 44,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,50*
    € 38,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.