Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT CT132TRAN50A-5/10V STROMSENSOR, 50A, SPANNUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2547470
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     CT132TRAN50A-5/10V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
stromsensor hobut
Produktpalette: CT132TRAN Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: -
  • Strommessbereich DC: -
  • Ansprechzeit: 200 ms
  • Strommessbereich AC: -
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, HOBUT, CT132TRAN50A-5/10V, 2547470, 254-7470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,96*
    € 61,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,61*
    € 59,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,50*
    € 55,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,41*
    € 51,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,59*
    € 48,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,10*
    € 41,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.