Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJPA2F1002X WIDERSTAND, 10K, 1%, 0.2W, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2561689
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJPA2F1002X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: ERJ-PA2 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: PANASONIC, ERJPA2F1002X, 2561689, 256-1689
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0175*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2745*
    € 0,32666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0367*
    € 0,04367
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0334*
    € 0,03975
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0271*
    € 0,03225
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0233*
    € 0,02773
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0218*
    € 0,02594
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0175*
    € 0,02083
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.