Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJPA3F1331V DICKSCHICHTWIDERSTAND, 1K33, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2561773
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJPA3F1331V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-PA3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.33 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJPA3F1331V, 2561773, 256-1773
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1725
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0116*
    € 0,1541*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1541*
    € 0,18338
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0518*
    € 0,06164
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0367*
    € 0,04367
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0276*
    € 0,03284
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0167*
    € 0,01987
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0162*
    € 0,01928
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0151*
    € 0,01797
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0147*
    € 0,01749
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0116*
    € 0,0138
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,541* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.