Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1001-0020-UK LADEGERÄT, LI-ION/LI-POL/NIMH, 5V, UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2563889
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0020-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Produktpalette: Powerline Vario Series
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: AAA, AA
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: Lithium-Ionen, Lithium-Polymer, NiMH
  • Ladegerät: Universal
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung: 5 VDC
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: AU, EU, UK, US
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,89*
    € 61,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,04*
    € 58,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,54*
    € 45,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,68*
    € 32,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.