Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP81246MNTXG DC/DC-REGLER BUCK, 750KHZ, 5.25V, QFN-52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2563914
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP81246MNTXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 52 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 100 %
  • Schaltfrequenz: 750 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Controller-IC: QFN
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,40*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,85*
    € 5,7715
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,64*
    € 4,3316
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,40*
    € 4,046
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,03*
    € 3,6057
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,55*
    € 3,0345
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229986
    ab € 21,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.