Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09330009844 JUMPER, 5 POSITIONEN, 16A, 6.7MM, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564601
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330009844
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Rastermaß: 6.7 mm
  • Zur Verwendung mit: Rechtecksteckverbinder der Baureihe Han ES von Harting, Größe 6B-24B
  • Produktpalette: Han ES
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Art des Zubehörs: Jumper
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, HARTING, 09330009844, 2564601, 256-4601
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,00*
    ab € 1,938*
    € 3,018*
    15 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 7,90*
    ab € 1,93956*
    € 3,02956*
    21 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 1,96*
    € 3,06*
    16 Tage
    unbekannt
    5
    € 6,99*
    ab € 1,917*
    € 3,0651*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 4,64*
    € 8,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09330102748
    ab € 7,55*
    Zubehör
    Harting
    09330102648
    ab € 7,3255*
    Zubehör
    Harting
    09330162748
    ab € 9,66*
    Zubehör
    Harting
    09330162648
    ab € 8,98*
    Zubehör
    Harting
    09330242748
    ab € 13,29*
    Zubehör
    Harting
    09330242648
    ab € 12,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.