Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09330009862 JUMPER, 12 POS., 16A, 6.7MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564608
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330009862
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Rastermaß: 6.7 mm
  • Zur Verwendung mit: Rechtecksteckverbinder der Baureihe Han ES von Harting, Größe 6B-24B
  • Produktpalette: Han ES
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Art des Zubehörs: Jumper
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, HARTING, 09330009862, 2564608, 256-4608
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,00*
    ab € 6,192*
    € 8,432*
    20 Tage
    unbekannt
    5
    € 6,99*
    ab € 6,208*
    € 8,458*
    12 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 7,90*
    ab € 6,21847*
    € 8,46847*
    21 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 6,28*
    € 8,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 14,33*
    € 24,20*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,35*
    € 26,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,83*
    € 21,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09330242748
    ab € 13,29*
    Zubehör
    Harting
    09330242648
    ab € 12,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.