Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIROSE(HRS) FH12-24S-0.5SVA(54) STECKVERBINDER FFC/FPC ZIF 24POS 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564788
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH12-24S-0.5SVA(54)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: FH12
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder raster 0,5, leiterplattensteckverbinder, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, HIROSE(HRS), FH12-24S-0.5SVA(54), 2564788, 256-4788
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 0,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,795*
    € 0,949*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 949,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687624200002
    ab € 2,16*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687724152002
    ab € 2,10*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687724050002
    ab € 2,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.