Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERTRON SPS 4-T220 0R005 S 1% M METALLSCH.WIDERSTAND 0R005 1% 300V TO263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565595
Hersteller:
     POWERTRON
Herst.-Nr.:
     SPS 4-T220 0R005 S 1% M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: SPS Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 8ppm/K
  • Nennleistung: 15 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-263 (D2PAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 10.16 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.005 ohm
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,23*
    € 85,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,10*
    € 78,66
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 58,36*
    € 69,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,28*
    € 61,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,16*
    € 57,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,07*
    € 52,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,82*
    € 50,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,74*
    € 49,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,04*
    € 44,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.