Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV13078 SCHUTZHANDSCHUHE, STRICKBUND, L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565648
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV13078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktpalette: -
  • Sicherheitseinstufung: EN388, EN420
  • Gender: -
  • Handschuhfarbe: -
  • Handschuhmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Handschuhgröße: L
  • Handschuhform: Handschuhe mit Strickbund
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, avit arbeitshandschuh, arbeits handschuhe, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Handschutz, Reinraumprodukte, Schutzhandschuhe, AVIT, AV13078, 2565648, 256-5648
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 2,02*
    € 3,85*
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 2,57*
    € 4,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 4,14*
    € 7,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Paket
    ab 12 Pakete
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,14* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.