Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX CES PCD-07009-0E PATCHKABEL RJ45 STECK/STECKER CAT6A 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565991
Hersteller:
     MOLEX CES
Herst.-Nr.:
     PCD-07009-0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: PowerCat
  • Mantelfarbe: Grau
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a grau 10m, patch kabel, patch-kabel 10m, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX CES, PCD-07009-0E, 2565991, 256-5991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,05*
    € 57,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,58*
    € 55,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,63*
    € 48,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,83*
    € 46,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.