Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX CES PCD-07006-0E PATCHKABEL RJ45 STECK/STECKER CAT6A 7M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565997
Hersteller:
     MOLEX CES
Herst.-Nr.:
     PCD-07006-0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 23 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 7 m
  • Produktpalette: PowerCat
  • Mantelfarbe: Grau
  • Kabelaufbau: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX CES, PCD-07006-0E, 2565997, 256-5997
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,52*
    € 44,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,41*
    € 43,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,35*
    € 38,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,28*
    € 37,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,00*
    € 35,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,18*
    € 29,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.