Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Kabel, Patchkabel, Cat6, RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker, rot, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2566023
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     PCD-04003-0C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: PowerCat
  • Mantelfarbe: Rot
  • Kabelaufbau: FUTP-Kabel (Foiled Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX PREMISE NETWORK, PCD-04003-0C, 2566023, 256-6023
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.