Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX CES PCD-04003-0K PATCHKABEL RJ45 STECK/STECKER CAT6 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2566024
Hersteller:
     MOLEX CES
Herst.-Nr.:
     PCD-04003-0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: PowerCat
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Kabelaufbau: FUTP-Kabel (Foiled Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 2m gelb, patch kabel, patch-kabel cat6, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MOLEX CES, PCD-04003-0K, 2566024, 256-6024
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.