Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TJA1024HGZ LIN-TRANSCEIVER, AEC-Q100, DHVQFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2574974
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TJA1024HGZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
LIN-Transceiver
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Baudrate: 20 Kbaud
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DHVQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgangsspannung: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bausteintyp: LIN-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber, NXP, TJA1024HGZ, 2574974, 257-4974
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,46*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,12*
    € 4,9028
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,50*
    € 4,165
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,31*
    € 3,9389
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,13*
    € 3,7247
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.