Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY RNF-100-2-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 50.8MM, SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575030
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-2-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: RNF-100
  • Länge - metrisch: 30 m
  • Länge - imperial: 98.4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 51 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 1 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 25.4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 2 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RNF-100-2-0-SP, 2575030, 257-5030
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 360,62*
    € 440,28*
    pro Spule
    € 6,90*
    ab € 320,3802*
    € 452,0601*
    Lager 139
    3
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 571,68*
    € 719,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 719,48*
    € 856,18
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 697,91*
    € 830,51
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 654,70*
    € 779,09
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 627,51*
    € 746,74
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 618,55*
    € 736,07
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 609,57*
    € 725,39
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 597,38*
    € 710,88
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 571,68*
    € 680,30
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 19,056* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.