Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CGPT-4.8/2.4-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 4.8MM, SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575056
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-4.8/2.4-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: CGPT
  • Länge - metrisch: 300 m
  • Länge - imperial: 984 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4.8 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.093 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 2.4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.187 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, CGPT-4.8/2.4-0-SP, 2575056, 257-5056
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 306,09*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 300 Stück (ab € 1,0203* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 437,26*
    € 520,34
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 425,75*
    € 506,64
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 385,55*
    € 458,80
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 351,05*
    € 417,75
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 344,04*
    € 409,41
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 337,01*
    € 401,04
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 330,00*
    € 392,70
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 306,09*
    € 364,25
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.