Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY CGPT-9/3-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 9MM, SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575063
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-9/3-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 150m
Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: CGPT
  • Länge - metrisch: 150 m
  • Länge - imperial: 492 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 9 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.118 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 3 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.354 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, CGPT-9/3-0-SP, 2575063, 257-5063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 307,80*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 150 Stück (ab € 2,052* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 436,21*
    € 519,09
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 424,63*
    € 505,31
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 379,99*
    € 452,19
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 341,16*
    € 405,98
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 334,33*
    € 397,85
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 327,51*
    € 389,74
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 320,69*
    € 381,62
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 307,80*
    € 366,28
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.