Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RW-200-E-1/8-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 3.2MM, SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575068
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RW-200-E-1/8-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 50m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: RW-200E
  • Länge - metrisch: 50 m
  • Länge - imperial: 164 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3.2 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.062 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.6 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Fluorelastomer
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.125 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, RW-200-E-1/8-0-SP, 2575068, 257-5068
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 717,81*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 14,3562* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 881,46*
    € 1.048,94
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 862,08*
    € 1.025,88
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 799,41*
    € 951,30
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 770,43*
    € 916,81
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 759,42*
    € 903,71
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 748,41*
    € 890,61
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 733,45*
    € 872,81
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 717,81*
    € 854,19
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.