Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DR-25-TW-1/4-0-SP WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH, 6.4MM, SCHWARZ


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575086
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DR-25-TW-1/4-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Länge - metrisch: 75 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: DR-25-TW
  • Länge - imperial: 246 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6.4 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.125 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 3.2 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.25 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, DR-25-TW-1/4-0-SP, 2575086, 257-5086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 681,84*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 75 Stück (ab € 9,0912* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 869,98*
    € 1.035,28
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 857,12*
    € 1.019,97
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 783,38*
    € 932,22
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 713,66*
    € 849,26
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 681,84*
    € 811,39
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.